- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- チェーン rs60のおすすめ人気ランキング
チェーン rs60のおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新226件の「チェーン rs60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RSローラーチェーン RS40」、「RSローラーチェーン RS50」、「チェーン 60番」などの商品も取り扱っております。
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
ユニット長さ(m)
約3
チェーン形式
ラムダチェーン
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.53
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
平均引張強度(kN)
40.2
最大許容張力(kN)
8.83
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数
1
ピン形式
リベット形
材質
ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。
有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
表面処理
特殊表面コート
仕様
チェーンスクリュー
種類
チェーン用加工器具
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.9
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
スプロケット形状
B形
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様
シングルエンド型
種類
チェーンボルト・ターンバックル